Pločica za glodanje bez profila 2 mm

Artikl br.: 217259 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    89,80 € / Piece
  • od 3 Piece
    74,84 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HB7720
Polumjer R 0,15 mm
Vanjski ⌀ D 37 mm
maksimalna dubina reza Smaks 11,5 mm
Tip P26
Broj oštrica Z 6
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za cirkularno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217259 2
EAN / GTIN 4062406278151

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
500
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
250
Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
120
Čelik < 1400 N/mm²
P
100
Čelik < 55 HRC
H
60
Čelik < 60 HRC
H
45
Čelik < 65 HRC
H
35
Čelik < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

S posebno velikom dubinom rezanja Smax.