{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ D | 32 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
tip osnovnog držača | 09/16 | |
Broj oštrica Z | 16 | |
Širina ploča E | 6 mm | |
Dubina zahvata ae maks po rezu | 7,6 mm | |
Posmak fz | 0,025 mm | |
Materijal | VHM | |
Drška | s rupom | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
Broj artikla | 218226 32 | |
EAN / GTIN | 2050001737366 | |
Broj proizvođača | 179698 |