{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Alu | |
⌀ reza DC | 10 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 1 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; Dubina reza punog žlijeba 1×D | |
Drška | Cilindrična drška | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 1,8 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 34 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 9,2 mm | |
Ukupna duljina L | 60 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,1 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,12 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 201070 10L | |
EAN / GTIN | 4062406186388 |