{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Alu | |
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 1 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contorneado | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Calidad de equilibrado con mango | G 1,8 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 34 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,2 mm | |
Longitud total L | 60 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,1 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,12 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201070 10L | |
EAN / GTIN | 4062406186388 |