{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 74 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Interpolacija ap | 1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,9 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 31,95 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1805.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215160 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197349255 | |
Broj proizvođača | 215160 40/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut kutna glodača glava 90° MTC, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 40/3mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
268,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
395,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
379,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Primjena glodala | Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping | Kutno glodanje | Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1805.. | SO.. 1205.. | ZDHT 1505 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |