Par rukavica HyFlex® 11-757 7

Artikl br.: 094448 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    19,53 € / Pair
  • od 12 Pair
    16,27 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
183 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaštite od porezotina: F

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HyFlex®
Funkcija rukavice Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
Tehnologija pletenja 18G
EN 388 3X31F
Materijal nosača INTERCEPT™
Prevlaka PU
Područje primjene Preciznost
Boja crni
Primjena višekratno
Razred zaštite od porezotina F
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od posjekotina

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094448 7
EAN / GTIN 10076490620452
Broj proizvođača 11757070

Opis

Izvedba:

Posebno lagane i tanke rukavice za zaštitu od porezotina iz serije HyFlex®. Integrirana INTERCEPT™ tehnologija, prikladne za dodirni zaslon, tehnologija pletenja 18-Gauge. Blage za kožu, dermatološki ispitao Dermatest®.
HyFlex® 11-757. Razina zaštite od porezotina F, za zaštitu od ekstremnih opasnosti od porezotina.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.