{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Type II AccuFlow™ Safety Cans - Red | |
Visina | 24 mm | |
Unutarnja visina, | 18 mm | |
širina | 72 mm | |
Unutarnja širina | 61 mm | |
Dubina | 192 mm | |
Unutarnja dubina | 181 mm | |
Materijal | ABS plastika | |
pripremljeno za poklopac | Da | |
s mogućnošću slaganja jednog na drugo | Da | |
Fiksiranje na podlošku s bradavicama | Da | |
Vrsta proizvoda | Spremnik za sitni inventar |
Broj artikla | 960900 72X192 | |
EAN / GTIN | 4037519008469 | |
Broj proizvođača | JCN7250130 |