{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Type II AccuFlow™ Safety Cans - Red | |
Magasság | 24 mm | |
Belső magasság | 18 mm | |
Szélesség | 72 mm | |
Belső szélesség | 61 mm | |
Mélység | 192 mm | |
Belső mélység | 181 mm | |
Anyag | ABS műanyag | |
Lefedéshez előkészítve | igen | |
egymásra helyezhető | igen | |
Rögzítés bütykös lapra | igen | |
Termék fajtája | Kisalkatrésztároló |
Cikkszám | 960900 72X192 | |
EAN / GTIN | 4037519008469 | |
Gyártó száma | JCN7250130 |