{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Duljina D (L) | 0,93 m | |
Duljina ljestvi | 0,93 m | |
Radna visina cca | 2,5 m | |
donja vanjska širina | 0,46 m | |
Izvedba nagazne površine | Korak | |
Prohodnost | obostrani | |
Težina | 5,8 kg | |
Vrsta proizvoda | Stajaće ljestve |
Broj artikla | 966520 2X4 | |
EAN / GTIN | 4045197795939 |