{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | SB4 | |
Volumen punjenja | 2,8 l | |
Visina | 130 mm | |
širina | 150 mm | |
Dubina | 230 mm | |
Unutarnja širina | 126 mm | |
Unutarnja dubina | 190 mm | |
Materijal | Polietilen | |
Boja | siva | |
pripremljeno za poklopac | Da | |
pripremljeno za EAN kod na poleđini | Ne | |
pripremljeno za prozorčić | Da | |
pripremljeno za prozorčić kao pregradu za rasipani materijal | Ne | |
s mogućnošću slaganja jednog na drugo | Da | |
Mogućnost natpisa | pomoću traka za označavanje | |
Aretiranje u ladicama | Ne | |
Sadržaj po pakiranju | 25 | |
Vrsta proizvoda | Skladišna kutija s prozorčićem |
Broj artikla | 963325 SB4 | |
EAN / GTIN | 4009292800714 | |
Broj proizvođača | VPE 19100414 |