{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Radna visina cca | 2,99 m | |
Visina platforme bez ograde | 0,99 m | |
Širina platforme | 600 mm | |
Dubina platforme | 300 mm | |
donja vanjska širina | 0,8 m | |
Dubina prečke/stepenice | 85 mm | |
Broj stepenica uključujući platformu | 2×4 | |
Izvedba nagazne površine | Korak | |
Prohodnost | obostrano | |
Težina | 10,3 kg | |
Vrsta proizvoda | Radni podest |
Broj artikla | 966070 2X4 | |
EAN / GTIN | 4003866403745 | |
Broj proizvođača | 40374 |