{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal nosača | PVC folija | |
ljepilo | Akrilat | |
Boja | crveno | |
Duljina | 30 m | |
širina | 50 mm | |
Debljina | 1,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Traka za podne oznake |
Broj artikla | 964950 RED | |
EAN / GTIN | 4005546982465 | |
Broj proizvođača | 1725-03 |