{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Volumen | 27 l | |
Visina | 340 mm | |
širina | 400 mm | |
Dubina | 300 mm | |
Unutarnja visina, | 310 mm | |
Unutarnja širina | 350 mm | |
Unutarnja dubina | 250 mm | |
mobilno | Ne | |
integrirani kotačići | Ne | |
Moguća prerada na pokretno | Da | |
Težina | 3 kg | |
Vrsta proizvoda | Aluminijska kutija |
Broj artikla | 963420 27 | |
EAN / GTIN | 4003866407002 | |
Broj proizvođača | 40700 |