{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Pro Wave spremnik | |
Volumen | 80 l | |
Tolerancija volumena | -5 / +18 l | |
Nominalni sadržaj | 80 | |
Visina | 932 mm | |
širina | 448 mm | |
Dubina | 514 mm | |
⌀ kotača | 200 mm | |
Boja | zelena | |
Težina | 10,5 kg | |
Iskoristivo opterećenje prema DIN EN | 40 kg | |
Vrsta proizvoda | Velika kanta za smeće |
Broj artikla | 987802 80 | |
EAN / GTIN | 4052941604805 | |
Broj proizvođača | 1150792 |