{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Podešavanje visine u rasteru | 32 mm | |
Otpornost na vatru | 90 min | |
Visina | 1.968 mm | |
širina | 1.196 mm | |
Dubina | 616 mm | |
Korisna visina | 1.742 mm | |
Korisna širina | 1.050 mm | |
Korisna dubina | 524 mm | |
Broj polica | 3 | |
Nosivost police | 75 kg | |
Broj umetaka rupičastog lima | 1 | |
Broj prihvatne posude | 1 | |
Volumen prihvatne posude | 33 l | |
Težina | 453 kg | |
Vrsta proizvoda | Sigurnosni ormar |
Broj artikla | 981025 1200 | |
EAN / GTIN | 2050001771957 | |
Broj proizvođača | 30116-XXX-30127 |