{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Podešavanje visine u rasteru | 32 mm | |
Odabir boje | Tijelo RAL 7016, pročelja RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006 | |
Otpornost na vatru | 90 min | |
Visina | 1.953 mm | |
širina | 893 mm | |
Dubina | 615 mm | |
Korisna visina | 1.647 mm | |
Korisna širina | 750 mm | |
Korisna dubina | 522 mm | |
Broj polica | 3 | |
Nosivost police | 75 kg | |
Broj umetaka rupičastog lima | 1 | |
Broj prihvatne posude | 1 | |
Volumen prihvatne posude | 23 l | |
Težina | 368 kg | |
Vrsta proizvoda | Sigurnosni ormar |
Broj artikla | 981015 900 | |
EAN / GTIN | 2050001709738 | |
Broj proizvođača | 30042-XXX-30043+30069 |