Nosač alata s prihvatima alata HSK50

Artikl br.: 970130 HSK50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Dubina 150 mm
bočna veličina okvira 37 mm
Broj prihvata za alat 14
Razmak osi A 76 mm
za alatne drške HSK 50
Vrsta proizvoda Nosači alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 970130 HSK50
EAN / GTIN 4045197490063

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima s prihvatnicima alata GARANT od plastike. Moguća ugradnja u kut nagiba od 0° / 20° / 45°.

Odgovara:

Širina 452 mm:
Modularna transportna kolica br. 970011, 970016 u vel. 452/A; CNC transportna kolica br. 970041, 970046 u vel. 452; postolje za prihvate br. 970505 vel. 0.
Širina 627 mm:
Modularna transportna kolica br. 970011, 970016 u vel. 627/A, 627/B; CNC transportna kolica br. 970041; 970046 svaka u vel. 627.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

VDI 20 prihvatnici su prikladni i za Trumpf pečat.