{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
širina | 1.375 mm | |
Dubina | 105 mm | |
Ugradbena visina | 2.185 mm | |
Vrsta utikača, ulaz | F | |
Nazivni napon | 250 V | |
prikladno za visinu regala | 2.000 mm | |
Područje primjene | Regal za teški teret | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2430 | |
Vrsta proizvoda | s roletom |
Broj artikla | 993316 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197613431 |