{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 1.000 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Visina pretinca | 130 mm | |
Širina pretinca | 150 mm | |
Broj pretinaca | 36 | |
Nosivost po odjeljku | 70 kg | |
Težina | 235 kg | |
Vrsta proizvoda | Dugi regal za skladištenje robe |
Broj artikla | 991520 6X6 | |
EAN / GTIN | 4251305418076 | |
Broj proizvođača | 130200202 |