Nosač regala s plastičnom osnovnom pločom, komad, visina: 2000mm

Artikl br.: 990050 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.839 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 2.004 mm
Širina profila 40 mm
Dubina profila 40 mm
Debljina profila 2 mm
Boja duboka crna RAL 9005 presvučeno prahom
Područje primjene Regal s policama
Polica za adaptiranje 4-strano
Moguće korištenje kutnog stupa Da
Vrsta proizvoda Potporanj za regal

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990050 2000
EAN / GTIN 4045197517937
Broj proizvođača 990050 2000

Opis

Izvedba:

Vrlo stabilni četvrtasti nosači, u razmaku od 40 : 40 mm s utorima za vješanje za prilagodbu polica uskladištenim artiklima.
40×40×2 mm, kompletno s plastičnom osnovnom pločom.

Upotreba:

Za proširenje višenamjenskog regala br. 990000990025.

Lakiranje:

Jet crne boje RAL 9005, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu