Nadogradni regal s kosim dnom 500 mm

Artikl br.: 990602 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 150
  • Debljina police: 25
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Izvedba montaže: Utični regal
  • Materijal: pocinčano

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 150 kg
Debljina police 25 mm
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Izvedba montaže Utični regal
Materijal pocinčano
Visina 2.000 mm
širina 1.006 mm
Dubina 536 mm
Visina regala 2.000 mm
Širina regala 1.000 mm
Dubina regala 500 mm
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina 1.006 mm
Broj polica 7
maksimalno opterećenje polja 1.300 kg
Montaža od strane kupca Da
Vrsta proizvoda Regal s kosim dnom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990602 500
EAN / GTIN 4004514249210
Broj proizvođača 13641

Opis

Izvedba:

Nagnuta podna/kanban polica koja se može koristiti s obje strane, idealna za prvi unutra, prvi van skladištenje, jer uskladištena roba može kliziti po glatkim pocinčanim policama.
Pocinčani T-profil okvira i polica. Isporučivo s maksimalnim opterećenjem police od 150 kg po kosoj polici. Skladišna razina podesiva u rasteru od 25 mm. Brza montaža zahvaljujući jednostavnoj izvedbi koja se može spojiti. Mogućnost korištenja s obje strane. Opterećenje polja: 1300 kg.
Ugradbene mjere za nadogradni regal: 1.006 mm.
Horizontalne pregrade mogu se podešavati u razmacima od 50 mm. Prednji povišeni rub police povišen je za 15 mm i time sprječava ispadanje robe.

Opis:

Ugradbene mjere:
Osnovni regal: nazivna duljina + 60 mm
Nadogradni regal: nazivna duljina + 6 mm
Ukupna dubina okvira: nazivna dubina + 36 mm

Upotreba:

Skladištenje plastičnih spremnika, skladišnih prozirnih kutija, kartona i mnogo više.

Opseg isporuke:

7 kosih polica s po 5 vodilica za pregrade, 2 uzdužne šipke, 2 bočne vodilice te 1 ravna pokrovna polica, uključujući stezne noge.

Napomena:

  • Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke.
  • Odgovarajuće podno sidrenje br. 990854.
  • Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi