{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,5 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 1.000 kg | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 300 mm | |
širina | 1.320 mm | |
Dubina | 900 mm | |
Korisna visina | 35 mm | |
Korisna širina | 1.240 mm | |
Korisna dubina | 800 mm | |
Izvlačivo dno, ugradbena visina | 300 mm | |
Duljina izvlačenja police | 100 % | |
za polje regala korisne širine | 1.320 mm | |
Izvlačivo dno, nosivost | 1.000 kg | |
Područje primjene | Regal za teški teret | |
Vrsta proizvoda | Izvlačna polica |
Broj artikla | 993111 100 | |
EAN / GTIN | 4062406097912 |