Rešetka za transportna kolica TL9 500 mm

Artikl br.: 918576 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 30 mm
širina 850 mm
Dubina 500 mm
Nosivost 200 kg
Materijal pocinčan
Područje primjene Stolna kolica
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 918576 500
EAN / GTIN 4067263476979

Opis

Izvedba:

Rešetka za umetanje GARANT transportna kolica T9 sa spremnicima.
Od pocinčanog čeličnog lima. Veličina mreže rešetke 30 × 30 mm.

Odgovara:

br. 918554 vel. TL92