Radionička kolica XL ToolCar 8

Artikl br.: 914590 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Nosivost ladice/izvlačne police: 50
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica: Jednoručni
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost ladice/izvlačne police 50 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica Jednoručni
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 20×20G
Korisna površina ladice u G 20×20
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Serija ToolCar
Visina 1.080 mm
širina 820 mm
Dubina 630 mm
Korisna širina ladica 500 mm
Korisna dubina ladica 500 mm
Korisna širina ladica u G 20
Korisna dubina ladica u G 20
Broj ladica 8
maksimalna ukupna nosivost 600 kg
Težina 125,5 kg
Vrsta proizvoda Radionička kolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914590 8
EAN / GTIN 4062406294861

Opis

Izvedba:

Radionička kolica XL ToolCar dubine od 600 mm s GARANT GridLine površinom otpornom na ogrebotine i proklizavanje, koja izvanredno štiti. Moguća jednostavna zamjena police drugim radnim pločama (od npr. bambusa). Pretinac za odlaganje / bočni ormarić s centralnim zaključavanjem zajedno s ladicama.
Ručke na kolicima obložene su branicima od materijala LDPE. U slučaju sudara umanjuju štetu na osjetljivoj površini i alatima. S po 2 zakretna i fiksna kotačića s kugličnim ležajem, ⌀ 200 mm, s prevlakom od TPU-a koja ne ostavlja tragove, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke tijekom vožnje i sa zaštitom kotačića. Zakretni kotačići s kočnicom za kotačić i glavu kotačića.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125

Opseg isporuke:

Uključuje podjele:
na 75 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 75,
na 125 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobojno praškasto lakirano, u kombinaciji srebrne i čeličnoplave boje RAL 7016.

Napomena:

Za ladice visine 200 mm sada pristaju i pregradne letvice s prorezima br. 951510 vel. 200, kao i rubne letvice br. 951560 vel. 200 i pregrade br. 951741951821 u vel. 200.
Dodatni pribor i pregradni materijal možete pronaći u skupini 95.
Prikladni klasifikacijski materijal:
Letvice s prorezom br. 951570 vel. 75 i vel. 125;
Pregradne letvice s prorezom br. 951520 vel. 75 i vel. 125;
Priključne pregrade br. 951721951821 vel. 75 i br. 951731951821 vel. 125.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi