{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Volumen kalupa | 450 l | |
Visina | 1.072 mm | |
Duljina | 1.374 mm | |
širina | 730 mm | |
Visina bridova s kotačićima | 733 mm | |
Dimenzija kutije, visina | 708 mm | |
Dimenzija kutije, duljina | 1.214 mm | |
Dimenzija kutije, širina | 669 mm | |
Unutarnja dimenzija ulaza, visina | 72 mm | |
Unutarnja dimenzija ulaza, širina | 194 mm | |
Ulazni džepovi dimenzija A | 194 mm | |
Ulazni džepovi dimenzija C | 603 mm | |
Ulazni džepovi dimenzija D | 72 mm | |
Ulazni džepovi razmak B | 203 mm | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
Broj kotača | 4 | |
⌀ kotača | 200 mm | |
Nosivost | 750 kg | |
Materijal kotača | TPE | |
Boja | svijetlo siva RAL 7035 | |
Izvedba slavine | Ispusna slavina s mrežicom | |
Mehanizam za prevrtanje | ručno | |
Zaštita od prevrtanja | Da | |
s ulaznim džepovima | Da | |
Vučno uže | Ne | |
zavareno tako da ne propušta ulje | Da | |
Težina | 83 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Vrsta proizvoda | Kontejner s prevrtanjem |
Broj artikla | 919922 450 | |
EAN / GTIN | 4017976847023 | |
Broj proizvođača | 4702A/7035 |