{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-klasa zaštite | IP 41 | |
Visina | 600 mm | |
širina | 1.250 mm | |
Dubina dolje | 275 mm | |
Dubina gore | 200 mm | |
Kućište monitora, korisna visina | 460 mm | |
Kućište monitora, korisna širina | 1.190 mm | |
Kućište monitora, korisna dubina prema dolje | 230 mm | |
Kućište monitora, korisna dubina gore | 150 mm | |
Težina | 36 kg | |
Vrsta proizvoda | Kućište monitora |
Broj artikla | 948401 2 | |
EAN / GTIN | 4062406151973 |