Izvedba:
Korpus monitora s ventilatorom za CRT monitore do 19 cola. Krilna vrata s polikarbonatnim staklom, mogu se zaključati.
Ladica za tipkovnicu ulazi u krajnji položaj. 3-struka mogućnost podešavanja visine u rasteru od 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), s mogućnošću zaključavanja, s prevlakom od bambusa i rasterećenjem od rastezanja kabela.
Korpus računala s ventilatorom i 1 pocinčanom policom podesive visine i kabelskim vodovima za uredan raspored kabela. Sve se brave zaključavaju jednim ključem.
Lakiranje:
Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronta ladica antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.
Napomena:
Radna stanica za računalo kompatibilno je s ormarima GridLine dubine 20G br. 940001 − 940217, 940801 – 940907 i može se proizvoljno s njima kombinirati.U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.