{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg | |
Kut otvaranja vrata | 250 stupanj | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-klasa zaštite | IP 41 | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 750 mm | |
Dubina | 500 mm | |
Širina u G | 30 | |
Dubina u G | 20 | |
Kućište monitora, korisna visina | 570 mm | |
Kućište monitora, korisna širina | 690 mm | |
Kućište monitora, korisna dubina | 458 mm | |
maksimalna dijagonala zaslona | 19 col | |
Prozorčić, visina | 532 mm | |
Prozorčić, širina | 552 mm | |
Kućište računala korisna visina | 845 mm | |
Kućište računala korisna širina | 700 mm | |
Kućište računala korisna dubina | 470 mm | |
Mjere poklopca pisača | 236×290 mm | |
Vrsta utikača, ulaz | G | |
Nazivni napon | 250 V | |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da | |
Težina | 77 kg | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Radna stanica za računalo |
Broj artikla | 948112 GB | |
EAN / GTIN | 4062406073763 |