Ugradne pregrade širina 3G 75 mm

Artikl br.: 951731 75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,07 € / Piece
  • od 5 Piece
    0,89 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
5.061 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 50 mm
širina 75 mm
Širina u G 3
prednja za prednju visini ladice 75 mm
Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951731 75
EAN / GTIN 4062406136871

Opis

Izvedba:

Plastične pregrade za umetanje u pregradne letvice s prorezima služe za dodatnu podjelu ladica.

Odgovara:

Sve rubne letvice s prorezima izrađene su od plastike. Pripazite na odgovarajuću visinu fronte ladice!

Napomena:

Iskoristiva širina ugradnih pregrada = širina 12 mm. Primjer br. 951751, širina 5G: Korisna širina = 125 mm - 12 mm = 113 mm.