{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sastav tkanine | 100 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 120 g/m2 | |
Pranje | 30 °C šareno rublje | |
Boja | narančasta | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta proizvoda | Reflektirajući prsluk |
Broj artikla | 091693 S | |
EAN / GTIN | 4067263031321 | |
Broj proizvođača | 091693 S |