Izvedba:
Odjeća koja zadovoljava više normi VIS-LINE vrlo je otporna na trošenje i trganje zahvaljujući
ergonomski-dinamičnom obliku. Modernim dizajnom i mnogobrojnim bojama odjeća se vrlo lako može
kombinirati s PRO-LINE odjećom od Rofa-e.
Reflektirajući elementi pričvršćuju se na principu crijepova, što je lagano za popraviti.
Hlače s tregerima radi bolje pokretljivosti imaju
bočne rastezljive umetke i prethodno oblikovane nogavice. Udobnost nošenja osigurana je rastezljivim tregerima. Džepovi na tregerima imaju preklop i drukere.
- Džepovi s većim volumenom.
- Rasporak s patentnim zatvaračem.
- Cargo džepovi s našivenim džepom za pametni telefon s preklopom i drukerima.
- Džep za metar s preklopom i drukerom.
- Džepovi na koljenima certificirani u skladu s EN 14404 zajedno s jastučićima za koljena br. 920.
- Stražnji džep s preklopom i drukerom.
Standard:
EN ISO 20471 razred 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 razred 1/A1+A2; EN 13034 tip 6; EN 61482-2-1.
Napomena:
Na upit dostupno i u drugim bojama. Tablicu s veličinama s međunarodnim pregledom konfekcijskih veličina pronaći ćete u našem informacijskom dijelu na kraju kataloga.