Par rukavica s točkicama 12

Artikl br.: 094301 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
202 dijelovi na zalihi
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Funkcija rukavice: Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • Tehnologija pletenja: 15G

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj 12
Funkcija rukavice Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388 4131X
Materijal nosača Lycra®, poliamid
Prevlaka PU na bazi vode / nitril
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost; Svestranost
Duljina 255 mm
Boja crna / siva
Veličina rukavice 12
Tehnologija pletenja 15G
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena višekratno
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094301 12
EAN / GTIN 4062406572013

Opis

Izvedba:

Prozračne rukavice za montažu s inovativnom PU nitrilnom prevlakom baziranoj na vodi za najveće zahtjeve za preciznošću, fleksibilnošću i taktilnošću u suhim i blago masnim radnim okruženjima. Izrazito fino strukturirana površina postiže se pomoću zahtjevnog procesa oplemenjivanja. Zahvaljujući visokom stupnju otpornosti na trošenje, rukavice su dugotrajnije. Bez DMF-a.
S dodatnim nitrilnim točkicama za još bolji hvat i dugotrajnost.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu