Par rukavica s točkicama 9

Artikl br.: 094287 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
10.065 dijelovi na zalihi
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Funkcija rukavice: Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • Tehnologija pletenja: 15G

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj 12
Funkcija rukavice Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388 4131X
Materijal nosača Lycra®, poliamid
Prevlaka PU na bazi vode / nitril
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Svestranost
Duljina 255 mm
Boja crna / siva
Veličina rukavice 9
Tehnologija pletenja 15G
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094287 9
EAN / GTIN 4045197977533

Opis

Izvedba:

Rukavice s dodatnim točkicama za poboljšanu protukliznu zaštitu.
Rukavice s PU prevlakom od nitrilne pjene na bazi vode za dobar osjećaj opipa i siguran hvat u suhom i blago vlažnom ili nauljenom radnom okruženju. Dobro prianjanje i osjećaj dodira zahvaljujući inovativnoj tehnologiji pletenja s poliamidnim Lycra vlaknima. Bez DMF-a. Posebno prikladne za montiranje malih dijelova, prihvat i slanje robe te radove održavanja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu