{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ultrane | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Sadržaj | 96 | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a | |
EN 388 | 4131X | |
Materijal nosača | Poliamid | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Duljina | 220 mm - 270 mm | |
Boja | crna / zelena | |
Veličina rukavice | 8 | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094273 8 | |
EAN / GTIN | 3245425100080 | |
Broj proizvođača | 3451000 GR.8 |