Par rukavica MASTER PU 6

Artikl br.: 094253 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 12 Piece
  • Koraci narudžbe: 12 Piece
na zahtjev
Na zalihi
4.103 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
  • Tehnologija pletenja: 18G

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master PU
Funkcija rukavice Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
EN 388 2111X
Materijal nosača Najlon
Prevlaka PU
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Boja bijela
Veličina rukavice 6
Tehnologija pletenja 18G
Primjena višekratno
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094253 6
EAN / GTIN 4067263830771

Opis

Izvedba:

MASTER PU rukavice za montažu. Najlonski nosivi materijal u kombinaciji s PU prevlakom osigurava iznimno lagana i fleksibilna svojstva nošenja – poput druge kože. Tehnologija pletenja finoće 18 također postiže izvrsnu taktilnu osjetljivost i osjetljivost u vrhovima prstiju. Mogućnost upravljanja dodirnim zaslonom.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
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
    Veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu