Par rukavica BASIC 9

Artikl br.: 094411 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
9.255 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Bez silikona; Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 12
Sušenje Sušenje na zraku
Funkcija rukavice Bez silikona; Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388 4111X
Materijal nosača Pamuk
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Prevlaka 3/4
Područje primjene Svestranost
Duljina 255 mm
Boja žuta
Veličina rukavice 9
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094411 9
EAN / GTIN 4045197884176

Opis

Izvedba:

Rukavice od interlock pamuka s pletenom manžetom i 3/4 slojem nitrilne pjene za siguran i ugodan rad s nauljenim, masnim i vlažnim dijelovima. Dobro prilagođene za montažu, proizvodnju i obradu metala, radove održavanja, obradu dijelova od lijevanog željeza, kontrolu kvalitete.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.