Mehaničarske rukavice Hybrid 8

Artikl br.: 094005 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    31,16 € / Pair
  • od 6 Pair
    25,97 € / Pair
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2.725 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama; Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir; Čičak zatvarač
  • Razred zaštite od porezotina: EF

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1
Sušenje Sušenje na zraku
Funkcija rukavice Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama; Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir; Čičak zatvarač
EN 388 4111X
Materijal nosača Sintetička koža / Spandex
Područje primjene Heavy Duty
Duljina 240 mm
Veličina rukavice 8
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Razred zaštite od porezotina EF
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094005 8
EAN / GTIN 4062406295493

Opis

Izvedba:

Čvrsta, ali vrlo fleksibilna mehaničarska rukavica za teške aktivnosti i rukovanje teškim, glomaznim predmetima. Dlan je izrađena od izuzetno izdržljive umjetne kože. Osim toga, meko područje apsorbira udare i udarce i time dodatno štiti ruku. Stražnja strana je elastična i istodobno prozračna kako bi se osigurala maksimalna udobnost. Kažiprsti rukavica prikladni su za rad s dodirnim zaslonom. To znači da se može koristiti uređaj poput mobitela bez potrebe da se skine rukavice.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu