• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Gants de mécanicien hybrides, Taille des gants: 8

Réf.: 094005 8
Remise
29,99 €
Prix par 1 Paire
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    13,50 € 29,99 € / 1 Paire
  • De 6 Paire
    11,25 € 24,99 € / 1 Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 267 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone de protection ESD (EPA) non
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 1
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Code EN 388 4111X
Séchage séchage à l’air libre normal
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 8
Ajustement comfort
Domaine d’application Heavy Duty
Mécanisme de fermeture fermeture auto-agrippante
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Norme EN 388; EN ISO 21420
Substrat elasthane / Lycra® / Spandex
Revêtement aucun revêtement
Avec doublure non
Catégorie de protection II
Longueur totale 240 mm

Identification et classification

Référence article 094005 8
EAN / GTIN 4062406295493
Réf. fabricant 094005 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Gants de mécanicien robustes, mais très souples pour activités difficiles et manipulation d’objets lourds et peu maniables. La paume est réalisée dans un similicuir extrêmement résistant à l’abrasion. En outre, la zone rembourrée absorbe les chocs et les coups et protège ainsi la main. Le dos est élastique et respirant pour garantir un confort maximal. Les index des gants sont adaptés à l’utilisation d’écrans tactiles. Il est ainsi possible d’utiliser, par exemple, un smartphone sans retirer le gant.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Warning:

Utilisation normale
  • Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger.
  • Pour les gants de protection avec fermeture, vérifier la bonne fixation de celle-ci.
  • Les gants de protection ne peuvent pas glisser.
  • Choisir la taille de gant adéquate.
  • Protègent les mains contre les risques mécaniques, les écorchures, les ampoules et d’autres blessures superficielles.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
  • Ne pas utiliser à proximité de pièces de machine en rotation.
  • Ne protège pas contre les risques chimiques, microbiologiques, thermiques et électriques.