Guante de mecánico híbrido, Talla de los guantes: 8

Número de artículo: 094005 8
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    31,21 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 6 pares(es)
    26,01 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2.142 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 1
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Código EN 388 4111X
Tipo de producto Guantes
Talla del guante 8
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Cierre Cierre por adherencia
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
AQL (nivel de calidad aceptado) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Norma EN 388; EN ISO 21420
Material de base Spandex
Recubrimiento Sin recubrimiento
Forrado no
Características Exento de DMF; Ideal para la piel de personas alérgicas; Ideal para pantalla táctil; Resistente a la abrasión; transpirable
Categoría de protección II
Longitud total L 240 mm
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094005 8
EAN / GTIN 4062406295493
Número del fabricante 094005 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Guante mecánico robusto, pero muy flexible para el trabajo pesado y la manipulación de objetos pesados y poco manejables. La palma de la mano está hecha de un cuero sintético extremadamente resistente a la abrasión. Además, la zona acolchada absorbe los choques y golpes, y así protege adicionalmente la mano. El dorso de la mano es elástico y, al mismo tiempo, transpirable, para asegurar la máxima comodidad posible. Los dedos índice de los guantes son apropiados para manejar pantallas táctiles. Esto permite, entre otras cosas, utilizar un teléfono inteligente sin retirar el guante.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo.
  • En caso de guantes protectores con cierre, comprobar el asiento firme de este.
  • Los guantes protectores no se deben desplazar.
  • Elegir la talla de los guantes adecuada.
  • Protegen las manos frente a riesgos mecánicos, rozaduras, ampollas y otras lesiones superficiales.

Utilización indebida
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • No protege frente a riesgos químicos, microbiológicos, térmicos y eléctricos.