Par rukavica MASTER CUT C 11

Artikl br.: 094445 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    13,93 € / Pair
  • od 12 Pair
    11,61 € / Pair
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
9.438 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: pojačan pregib palca
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Razred zaštite od porezotina: C

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija MASTER CUT
Funkcija rukavice pojačan pregib palca
Tehnologija pletenja 18G
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4331C
Materijal nosača Posebna pređa
Prevlaka Nitrilna pjena
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost; Svestranost
Boja siva / crna
Veličina rukavice 11
Primjena višekratno
Razred zaštite od porezotina C
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094445 11
EAN / GTIN 4062406273385

Opis

Izvedba:

Tijesno prianjajuće i iznimno udobno zahvaljujući tehnologiji pletenja finoće 18. Ugodna prevlaka od nitrilne mikropjene za iznimno dobar osjećaj opipa i pokretljivost prstiju.
GARANT MASTER CUT C. Razina zaštite od posjekotina C, potpuno bez staklenih i čeličnih vlakana. S ojačanim pregibom na palcu radi duže dugotrajnosti.
Rukavice se mogu oprati na temperaturi od 40° – 60° C do 4 puta.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu