{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 12 | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Oznaka proizvođača | Kyorene K03-303RHV | |
EN 388 | 4X42C | |
Materijal nosača | Kyorene-Pro-Graphene HV | |
Prevlaka | Nitrilna mikropjena | |
Područje primjene | Preciznost | |
Boja | neonska žuta | |
Veličina rukavice | 7 | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od posjekotina |
Broj artikla | 094579 7 | |
EAN / GTIN | 4059904169135 | |
Broj proizvođača | K03-303RHV-7 |