• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Kesztyű pár K03-303RHV, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094579 7
Kedvezmény
12,63 €
Ár / 1 Pár
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    5,04 € 12,63 € / 1 Pár
  • 12 Pár -től/tól
    4,20 € 10,52 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Kötéstechnológia: 18G
  • Vágásvédelmi kategória: C

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Kötéstechnológia 18G
Gyártó jelölése Kyorene K03-303RHV
EN 388 4X42C
Hordozóanyag Kyorene-Pro-Graphene HV
Bevonat Nitril mikrohab
Felhasználási terület Pontosság
Festék neonsárga
Kesztyűméret 7
Vágásvédelmi kategória C
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094579 7
EAN / GTIN 4059904169135
Gyártó száma K03-303RHV-7
Gyártó/felelős személy AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Leírás

Kivitel:

Kyorene Pro Graphene sorozat. Vágásvédelmi kesztyű Kyorene-Pro Graphene szálból üveg- és nemesacél szálak hozzáadása nélkül. Az innovatív hordozóanyag bakteriosztatikus hatású, és szabályozza a hőmérsékletet a kényelmes viselet érdekében. Szagsemlegesítő a kesztyű tartósan friss illata érdekében.
Kyorene K03-303RHV. Jól látható vágásvédelmi kesztyű C vágásvédelmi fokozattal.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.