• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Par rukavica K03-303RHV, Veličina rukavice: 11

Artikl br.: 094579 11
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina rukavice Cijena po Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaštite od porezotina: C

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1
Tehnologija pletenja 18G
oznaka proizvođača Kyorene K03-303RHV
EN 388 4X42C
Materijal nosača Kyorene-Pro-Graphene HV
Prevlaka Nitrilna mikropjena
Područje primjene Preciznost
Boja neonska žuta
Veličina rukavice 11
Razred zaštite od porezotina C
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od posjekotina

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094579 11
EAN / GTIN 4059904169173
Broj proizvođača K03-303RHV-11
Proizvođač/odgovorna osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Izvedba:

Serija Kyorene Pro Graphene. Rukavice za zaštitu od posjekotina s Kyorene-Pro Graphene pređom bez dodataka staklenih i nehrđajućih čeličnih vlakana. Inovativni materijal ima bakteriostatski učinak i regulira temperaturu za udobno pristajanje. Neutralizacija mirisa za dugotrajan svježi miris rukavica.
Kyorene K03-303RHV. Visoko vidljiva rukavica za zaštitu od posjekotina sa stupnjem zaštite od posjekotina C.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.