Par rukavica za zaštitu od hladnoće uvex unilite thermo FC 11

Artikl br.: 094827 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    11,60 € / Pair
  • od 10 Pair
    9,67 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite od porezotina: C
  • Standard: EN 511; EN 407

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena višekratno
Oznaka proizvođača uvex unilite thermo FC
Veličina rukavice 11
Područje primjene Svestranost
Razred zaštite od porezotina C
Standard EN 511; EN 407
EN 388 2242C
EN 407 X2XXXX
EN 511 12X
Materijal nosača Akril / najlon
Prevlaka Lateks
Varijanta presvlake Potpuna presvlaka
Boja crvena/crna
Težina 197 g
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od hladnoće

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094827 11
EAN / GTIN 4048612108109
Broj proizvođača 6084211

Opis

Izvedba:

uvex unilite thermo FC. Rukavica za zaštitu od hladnoće izrađena od akrila (iznutra) i najlona (izvana). Na čitavoj poleđini nalazi se prevlaka za bolju zaštitu od vlage i i robusna, na hladnoći fleksibilna pervlaka od lateksa sa završnom obradom Grip-Finish za veću protukliznu zaštitu.

Upotreba:

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

Standard:

EN 388; EN 511

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.