{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | |
Veličina rukavice | 10 | |
EN 374 | Tip A (ACJKLMNOPST) | |
Otpornost na kemikalije | ACJKLMNOPST | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 3121X | |
Materijal | Nitrilna guma, kloropren | |
Materijal nosača | Nitrilna guma, kloropren | |
Duljina | 320 mm | |
Debljina | 0,4 mm | |
Boja | narančasta | |
Primjena | višekratno | |
Težina | 133 g | |
norma/smjernica | EN 374 | |
Kontaktna vrućina do | 100 °C | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavica za zaštitu od kemikalija | |
Vrsta proizvoda | Rukavica za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 094756 10 | |
EAN / GTIN | 4048612084915 | |
Broj proizvođača | 6018810 |