Par rukavica za zaštitu od kemikalija AlphaTec® Solvex® 37-675 9

Artikl br.: 094740 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
4.043 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: ne sadrži lateks; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • Razred zaštite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip A (JKLOPT)
  • Razred zaštite od porezotina: EF

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija AlphaTec®
Sadržaj 12
Funkcija rukavice ne sadrži lateks; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama
Razred zaštite Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Veličina rukavice 9
EN 374 Tip A (JKLOPT)
Otpornost na kemikalije JKLOPT
EN 388 4101X
Materijal Nitril
Materijal nosača Nitril
AQL 0,65
Područje primjene Svestranost
Duljina 330 mm
Debljina 0,38 mm
Boja zeleno
Primjena višekratno
Debljina zida 0,38 mm
Težina 35,5 g
Razred zaštite od porezotina EF
Vrijeme permeacije kod acetona 99 % <10 min
Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 % <10 min
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 % >480 min
Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 % >480 min
Vrijeme permeacije kod metanola 99 % 10-30 min
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 40 % >480 min
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 % 30-40 min
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavica za zaštitu od kemikalija
Prevlaka Nitril
Vrsta proizvoda Rukavica za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094740 9
EAN / GTIN 10076490447295
Broj proizvođača 37-675/9

Opis

Izvedba:

Zaštitne rukavice kategorije III.
AlphaTec® Solvex®37-675. Višekratne nitrilne rukavice za siguran rad s agresivnim kemikalijama. Grubi završni sloj povećava protukliznu zaštitu. Sol-Vex® svojom protukliznom površinom smanjuje količinu otpada koja nastaje zbog oštećivanja lomljivih dijelova, a time i neizravne troškove. Osnovni materijal s velurom.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu