Par rukavica za zaštitu od kemikalija AlphaTec® 58-270 10

Artikl br.: 094759 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    10,31 € / Pair
  • od 12 Pair
    8,60 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
1.395 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: ne sadrži lateks; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • Razred zaštite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip A (JKLOPT)
  • Razred zaštite od porezotina: A

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija AlphaTec®
Sadržaj 12
Funkcija rukavice ne sadrži lateks; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama
Razred zaštite Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Veličina rukavice 10
EN 374 Tip A (JKLOPT)
Otpornost na kemikalije JKLOPT
EN 388 3121A
Materijal Nitril
Materijal nosača Nitril
AQL 0,65
Područje primjene Svestranost
Duljina 300 mm
Debljina 0,41 mm
Boja crna / zelena
Primjena višekratno
Težina 31 g
Razred zaštite od porezotina A
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavica za zaštitu od kemikalija
Prevlaka Nitril
Vrsta proizvoda Rukavica za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094759 10
EAN / GTIN 10076490462908
Broj proizvođača 58-270/10

Opis

Izvedba:

Zaštitne rukavice kategorije III.
AlphaTec® 58-270. Nitrilne rukavice za rad s kemikalijama, od laganog do srednje teškog opterećenja. Lagani dvostruki sloj nitrila na najlonskoj podlozi bez šavova nudi savršenu osjetljivost na dodir i fleksibilnost. Mala težina rukavice osigurava izvrsnu udobnost nošenja uz potpunu zaštitu od štetnog djelovanja pri kontaktu s uljima, kemikalijama i drugim tekućinama.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.