{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 12 | |
Materijal nosača | Puna goveđa koža | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Težina | 110 g | |
Materijal | Goveđa koža | |
Veličina rukavice | 9 | |
Duljina | 260 mm | |
Debljina | 0,9 | |
EN 388 | 3133X | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Driver rukavice | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | bijeli | |
Vrsta proizvoda | Driver rukavice |
Broj artikla | 094062 9 | |
EAN / GTIN | 4045197890535 |