{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Primjena | višekratno | |
EN 388 | 2131X | |
Materijal nosača | Poliester, karbon | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Boja | bijela / svjetlosiva | |
Veličina rukavice | 6 | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Električarske rukavice | |
Vrsta proizvoda | ESD rukavice |
Broj artikla | 094223 6 | |
EAN / GTIN | 4062406130169 |