{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sastav tkanine | 65 % poliester; 35 % pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 166 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
Kemijsko čišćenje | nije prikladno za kemijsko čišćenje | |
Sušenje | nije prikladno za sušilicu | |
Lukovi | ne izlagati vrućini, maksimalno do 110 °C | |
Boja | siva / crna | |
Konfekcijska veličina DE | 23 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091841 23 | |
EAN / GTIN | 7330509500743 | |
Broj proizvođača | 145918452799D92 |